HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC808, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3/0,2mm

Prekės Nr.: 273407 3/0,2
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 200 m/min
Įpjovos plotis w 3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Kietlydinys IC808
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Pjūvio gylis ap 0,25 mm - 1,8 mm
Tekinimo pastūma f 0,14 mm/aps. - 0,18 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,07 mm/aps. - 0,11 mm/aps.
Ašinio griovelio pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 0,25 mm
Pjovimo gylis ap max 1,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija HELI-GRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas GRIP 3002Y IC808
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273407 3/0,2
EAN / GTIN 7291075028744
Gamintojo numeris 6200317

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį