HELIGRIP pjovimo įdėklai 6/0,8 mm

Prekės Nr.: 273407 6/0,8
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
379 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 200 m/min
Įpjovos plotis w 6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,8 mm
Kietlydinys IC808
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
INSL 19 mm
Pjūvio gylis ap 1 mm - 3,6 mm
Tekinimo pastūma f 0,24 mm/aps. - 0,42 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Ašinio griovelio pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,28 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 1 mm
Pjovimo gylis ap max 3,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija HELI-GRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas GRIP 6008Y IC808
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273407 6/0,8
EAN / GTIN 7291075028836
Gamintojo numeris 6200331

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį