HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 180-400mm

Prekės Nr.: 273768 180-400
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Įpjovos plotis w 6 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 32 mm
Galvutės ilgis L1 51 mm
P 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HFHR 25-180-6T32
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273768 180-400
EAN / GTIN 7291075033748
Gamintojo numeris 2500290

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį