{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Įpjovos plotis w | 6 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 51 mm | |
P | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HFHR 25-100-6T32 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273768 100-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033724 | |
Gamintojo numeris | 2500288 |