Ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/11mm

Prekės Nr.: 261328 16/11
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E16R SVUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 21 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Galvutės ilgis L1 16,5 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261328 16/11
EAN / GTIN 4062406100698
Gamintojo numeris 261328 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/11mm

Ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/11mm

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
444,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
177,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
432,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
183,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
275,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
171,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
121,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
121,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
423,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
556,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
168,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
Bendras ilgis L 200 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip ne taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip
Koto ⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešinin. dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis kairinis dešininis dešininis dešininis dešininiai dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį