Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 16/11 mm

Prekės Nr.: 261330 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH16M SVJCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 142 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 22 mm
Darbinės dalies ilgis L3 4,6 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Kakliuko plotis L4 11,6 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261330 16/11
EAN / GTIN 4045197653956

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės