Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 20/11 mm

Prekės Nr.: 261330 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 20 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 5×D
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas AH20Q SVJCR/L11
    Reguliuojamas kampas κ 142 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 4,6 mm
    Užspaudimo ilgis L2 19 mm
    Kakliuko plotis L4 12 mm
    Galvutės ilgis L1 38 mm
    Bendras ilgis L 180 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261330 20/11
    EAN / GTIN 4045197653963
    Gamintojo numeris 261330 20/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį