{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN 8024 | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A16X STFCR/L11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 1102.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 96 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 80 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 38 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260920 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263623137 | |
Gamintojo numeris | 260920 16/11 |