Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 16/11 mm

Prekės Nr.: 261352 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16M SVVCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 72,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 23 mm
Darbinės dalies ilgis L3 14 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,5 mm
Naudingasis gylis T 9,5 mm
Kakliuko plotis L4 11,9 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261352 16/11
EAN / GTIN 4045197713612
Gamintojo numeris 261352 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį