{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A10H SVVCR/L07 | |
Reguliuojamas kampas κ | 72,5 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 13,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 8 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9 mm | |
Naudingasis gylis T | 6 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 6,8 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 27 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 261352 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197941541 | |
Gamintojo numeris | 261352 10/07 |