GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 16/11 mm

Prekės Nr.: 260932 16/11
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija GARANT Master
    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A16Q STFCR/L11
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 18 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 9,2 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15 mm
    Galvutės ilgis L1 31 mm
    Bendras ilgis L 180 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260932 16/11
    EAN / GTIN 4062406677268
    Gamintojo numeris 260932 16/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį