Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 16/11 mm

Prekės Nr.: 260918 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 8×D
    Ašmenys HM
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas E16R STFCR/L11
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 19 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 10 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15,4 mm
    Galvutės ilgis L1 25 mm
    Bendras ilgis L 200 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260918 16/11
    EAN / GTIN 4045197653383
    Gamintojo numeris 260918 16/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį