Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 10/11mm

Prekės Nr.: 260922 10/11
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH10K STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Galvutės ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260922 10/11
EAN / GTIN 4045197653420
Gamintojo numeris 260922 10/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 10/11mm

Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 10/11mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
244,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
260,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
132,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
222,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
108,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
151,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
151,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
182,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
218,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
108,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
254,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
130,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
130,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
255,00 €
Bendras ilgis L 125 mm 90 mm 110 mm 100 mm 100 mm 110 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 110 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip
Koto ⌀ Ds 10 mm 4 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm 2,5 mm 3,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 9 mm 8 mm 7 mm 6 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 1,5 mm 8 mm 6,5 mm 6 mm 7 mm 1,5 mm 7 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį