Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 0810/07mm

Prekės Nr.: 260342 0810/07
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A0810H SDUCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Naudingasis gylis T 4,4 mm
Kakliuko plotis L4 7 mm
Galvutės ilgis L1 22,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260342 0810/07
EAN / GTIN 4045197979070
Gamintojo numeris 260342 0810/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį