Ištekinimo įrankių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, dešininiai, Tipas: SET07

Prekės Nr.: 260346 SET07
Rinkinio kaina 3 vnt. (71,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininiai
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Kakliuko plotis L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Galvutės ilgis L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260346 SET07
EAN / GTIN 4045197656667
Gamintojo numeris 260346 SET07

Aprašymas

Tiekiama:

Plastikinėje dėžėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį