{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | AH0810J SCLCR/L06 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 6 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 8 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260022 0810/06 | |
EAN / GTIN | 4045197652003 | |
Gamintojo numeris | 260022 0810/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |