Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys HSS

Prekės Nr.: 260024
Rinkinio kaina 4 vnt. (89,75 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Paskirtis dešininiai
    Ištekinimo gylis iki 5×D
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
    Užspaudimo ilgis L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Kakliuko plotis L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Bendras ilgis L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
    Iškyšos ilgis L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260024
    EAN / GTIN 4045197652201
    Gamintojo numeris 260024