Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS 10/06 mm

Prekės Nr.: 260022 10/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH10K SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Iškyšos ilgis L1 50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260022 10/06
EAN / GTIN 4045197652010
Gamintojo numeris 260022 10/06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį