Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 10/11mm

Prekės Nr.: 260934 10/11
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10K STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Galvutės ilgis L1 22,8 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260934 10/11
EAN / GTIN 4045197653529
Gamintojo numeris 260934 10/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį