{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SRDCN 2525M12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RC.X 1204 | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 18,5 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 20,3 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Atraminė plokštelė | 269005 10 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 30 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260611 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197653277 | |
Gamintojo numeris | 260611 25/12 |