{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 10 mm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Laikiklio ISO kodas | SRDCN 2525M10 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RC.X 1003 | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 17,5 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 20,3 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Atraminė plokštelė | 269005 11 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 2 |
Produkto numeris | 260611 25/10 | |
EAN / GTIN | 4045197653253 | |
Gamintojo numeris | 260611 25/10 |