Tekinimo plokštelės laikiklis 25/08 mm

Prekės Nr.: 260611 25/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SRDCN 2525M08
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0803
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 16,5 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 16,4 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 29
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378
Gamintojo numeris 260611 25/08

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį