Tekinimo plokštelės laikiklis 16/10 mm

Prekės Nr.: 260611 16/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 10 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SRDCN 1616H10
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.X 1003
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 13 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 20,3 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 11
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260611 16/10
EAN / GTIN 4045197653239

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį