{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SRDCN 1616H06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RC.T 0602 | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 11 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 12,4 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 15 | |
Reguliuojamas kampas κ | 30 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260611 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059323 | |
Gamintojo numeris | 260611 16/06 |