Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/10mm

Prekės Nr.: 260611 20/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 10 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SRDCN 2020K10
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.X 1003
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 15 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 20,3 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 11
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260611 20/10
EAN / GTIN 4045197653246
Gamintojo numeris 260611 20/10

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį