Tekinimo laikiklis SRDCN 30°, keičiamoms plokštelėms RC.X, neutral.

Prekės Nr.: 260611 12/06
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SRDCN 1212F06
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0602
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 9 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 12,4 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 15
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260611 12/06
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406059316
Kopijuoti
Gamintojo numeris 260611 12/06
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį