GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/06mm

Prekės Nr.: 260044 16/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16X SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 96 mm
Bendras ilgis L 151 mm
Iškyšos ilgis L1 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 38
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260044 16/06
EAN / GTIN 4067263622956
Gamintojo numeris 260044 16/06

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/06mm

GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/06mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
177,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
432,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
183,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
275,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
171,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
121,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
121,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
423,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
444,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
556,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
168,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
Bendras ilgis L 151 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 150 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip ne taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip
Plokštelės dydis 6 mm 6 mm 9 mm 6 mm 9 mm 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 06 mm 08 mm 11 mm 11 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 9 mm 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 9 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 7 mm 11 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešinin. dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininiai dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm 11 mm 10 mm 9 mm 11 mm 11 mm 11 mm 12 mm 11 mm 10 mm 11 mm 10 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 4,6 mm 11 mm 14 mm 2 mm 10 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 8,9 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 14 mm 14 mm 10 mm 9 mm 10 mm 9,2 mm 11 mm 11 mm 9 mm 11 mm 11 mm
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį