KOMET® tikslaus ištekinimo galvutės korpusas B301 79 mm

Prekės Nr.: 238301 79
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 79
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas taip
Suklio ribos ⌀ 79 mm - 94 mm
Iškyšos ilgis L1 70 mm
ABS® koto ⌀ Ds 63
Tikslaus ištekinimo kotas 238310 50
Gnybt. varžtų rinkinys 249900 SW8
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238301 79
EAN / GTIN 4047109005730
Gamintojo numeris B30 15010

Aprašymas

Modelis:

Ištekinimo galvutės korpusas su ABS® jungtimi B301 ir į jį įstatomas precizinio ištekinimo kotas M302.
Padalos vertė yra 0,002 mm ⌀, Nonijaus skale galima sureguliuoti ir mažesnę vertę. Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.

Paskirtis:

Kiaurymių ištekinimui, kai ⌀ nuo 29,5 iki 121 mm.
Suspaustos tikslaus tekinimo galvutės reguliavimas, kad darbas būtų kuo tikslesnis.

Pastaba:

Tinkamą tikslaus ištekinimo įrankio galvutę Nr. 238310 (M302) ir keičiamas plokšteles galite užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį