{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 35,5 | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Suklio ribos ⌀ | 35,5 mm - 42 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 25 | |
Tikslaus ištekinimo kotas | 238310 10 | |
Gnybt. varžtų rinkinys | 249900 SW3 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238301 35,5 | |
EAN / GTIN | 4047109005662 | |
Gamintojo numeris | B30 11020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
KOMET® tikslaus ištekinimo galvutės korpusas B301, ⌀ Dmin: 35,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
396,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
756,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
942,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Suklio ribos ⌀ | 35,5 mm - 42 mm | 30,9 mm - 40,1 mm | 30,9 mm - 40,1 mm |
Produkto rūšis | Suklio įrankis | Suklio įrankis | Suklio įrankis |