KOMET® tikslaus ištekinimo galvutės korpusas B301, ⌀ Dmin: 44mm

Prekės Nr.: 238301 44
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 44
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas taip
Suklio ribos ⌀ 44 mm - 50 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
ABS® koto ⌀ Ds 32
Tikslaus ištekinimo kotas 238310 20
Gnybt. varžtų rinkinys 249900 SW4/10
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238301 44
EAN / GTIN 4047109005686
Gamintojo numeris B30 12020

Aprašymas

Modelis:

Ištekinimo galvutės korpusas su ABS® jungtimi B301 ir į jį įstatomas precizinio ištekinimo kotas M302.
Padalos vertė yra 0,002 mm ⌀, Nonijaus skale galima sureguliuoti ir mažesnę vertę. Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.

Paskirtis:

Kiaurymių ištekinimui, kai ⌀ nuo 29,5 iki 121 mm.
Suspaustos tikslaus tekinimo galvutės reguliavimas, kad darbas būtų kuo tikslesnis.

Pastaba:

Tinkamą tikslaus ištekinimo įrankio galvutę Nr. 238310 (M302) ir keičiamas plokšteles galite užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį