{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 93 | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Suklio ribos ⌀ | 93 mm - 108 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 | |
Tikslaus ištekinimo kotas | 238310 50 | |
Gnybt. varžtų rinkinys | 249900 SW8 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238301 93 | |
EAN / GTIN | 4047109005747 | |
Gamintojo numeris | B30 15020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
KOMET® tikslaus ištekinimo galvutės korpusas B301, ⌀ Dmin: 93mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
558,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 024,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Suklio ribos ⌀ | 93 mm - 108 mm | 86,9 mm - 116,1 mm |
Produkto rūšis | Suklio įrankis | Suklio įrankis |