{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 39 | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Suklio ribos ⌀ | 39 mm - 45 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 32 | |
Tikslaus ištekinimo kotas | 238310 20 | |
Gnybt. varžtų rinkinys | 249900 SW4 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238301 39 | |
EAN / GTIN | 4047109005679 | |
Gamintojo numeris | B30 12010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
KOMET® tikslaus ištekinimo galvutės korpusas B301, ⌀ Dmin: 39mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
791,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
976,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Suklio ribos ⌀ | 39 mm - 45 mm | 39,9 mm - 51,1 mm | 39,9 mm - 51,1 mm |
Produkto rūšis | Suklio įrankis | Suklio įrankis | Suklio įrankis |