KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302 50

Prekės Nr.: 238310 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301 79; 93
Pirminis reguliavimas S 8 mm
Naudingasis ilgis L1 77,5 mm
Išorinis ⌀ D1 25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TO. X 1403..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 10IP
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238310 50
EAN / GTIN 4047109082397
Gamintojo numeris M30 20051

Aprašymas

Modelis:

Atitinka: Nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M ir 268888 BK8425.

Pastaba:

Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301. Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį