KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302, Tipas: 10

Prekės Nr.: 238310 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301 29,5; 35,5
Pirminis reguliavimas S 3,5 mm
Naudingasis ilgis L1 28,5 mm
Išorinis ⌀ D1 10 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TO. X 06T1..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 6IP
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238310 10
EAN / GTIN 4047109082359
Gamintojo numeris M30 20011

Aprašymas

Modelis:

Atitinka: Nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M ir 268878 BK8425 .

Pastaba:

Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301. Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį