KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302, Tipas: 30

Prekės Nr.: 238310 30
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301 47; 56
Pirminis reguliavimas S 5 mm
Naudingasis ilgis L1 45 mm
Išorinis ⌀ D1 16 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TO. X 0902..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 8IP3
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238310 30
EAN / GTIN 4047109082373
Gamintojo numeris M30 20031

Aprašymas

Modelis:

Atitinka: Nr. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 ir 268887 K10.

Pastaba:

Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301. Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį