TOHX 140305 neutrali BK8425

Prekės Nr.: 268888 BK8425

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 140305 N
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys BK8425
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis G06
Priekinis kampas 0 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 260 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268888 BK8425
EAN / GTIN 4047109180277
Gamintojo numeris W30 26660.058425

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį