GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 30,5mm

Prekės Nr.: 234010 30,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Drill
Nominalus ⌀ D 30,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 124 mm
Iškyšos ilgis LA 148 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto ilgis Ls 68 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 100408
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 10IP (2,8 Nm)
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234010 30,5
EAN / GTIN 4045197740571
Gamintojo numeris 234010 30,5

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 100408.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį