ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm

Prekės Nr.: 231790 28,5
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 140

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUMOCHAM
⌀ D 28,5 mm
Kietlydinys IC908
Ašmenys HM
Smailas kampas 140 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 28
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,4 mm/aps.
Iscar – prekės pavadinimas FCP 285 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Danga TiAlN
Geometrija FCP
Gamintojo pavadinimas FCP 285 IC908
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231790 28,5
EAN / GTIN 7291075300246
Gamintojo numeris 5569296

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
55
Plienas <55 HRC
H
35
Plienas <60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
50
Inkonelis
S
35
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
155
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, radialiniai stabdymo paviršiai dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su dideliu pastūmos greičiu.
FCP
Pagrindinė paskirtis ISO P ir ISO K, antrinė paskirtis ISO M. Plokščios galvutės geometrija su centriniu tašku. Palanku naudoti radialiniam poslinkiui ir nuožulniam medžiagos išmetimui.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: k7 (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).
Žymėjimas: [tipas] [⌀ DC]-[tinka] [pjovimo medžiaga]
Pavyzdys:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 28,5mm

ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
⌀ D 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 1 1
Ašmenys HM HM HM
Smailas kampas 140 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 28 28 28
Serija SUMOCHAM HiPer-Drill HiPer-Drill
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį