{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 13 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | FCP 130 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Gamintojo pavadinimas | FCP 130 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231790 13 | |
EAN / GTIN | 7291075298642 | |
Gamintojo numeris | 5509961 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
98,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 13 | 13 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HSS E PM |
Kietlydinys | IC908 | TiAlN |
Smailas kampas | 140 | 132 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |