{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 22 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | FCP 225 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Gamintojo pavadinimas | FCP 225 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231790 22,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298826 | |
Gamintojo numeris | 5509980 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7, IC908, ⌀ DC: 22,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 22,5 mm | 22,5 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | IC908 | HB3040 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 160 laipsniai |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |