ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7 26 mm

Prekės Nr.: 231790 26
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 140

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUMOCHAM
⌀ D 26 mm
Kietlydinys IC908
Ašmenys HM
Smailas kampas 140 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 26
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,4 mm/aps.
Iscar – prekės pavadinimas FCP 260 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Danga TiAlN
Geometrija FCP
Gamintojo pavadinimas FCP 260 IC908
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231790 26
EAN / GTIN 7291075300215
Gamintojo numeris 5568236

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
55
Plienas <55 HRC
H
35
Plienas <60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
50
Inkonelis
S
35
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
155
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, radialiniai stabdymo paviršiai dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su dideliu pastūmos greičiu.
FCP
Pagrindinė paskirtis ISO P ir ISO K, antrinė paskirtis ISO M. Plokščios galvutės geometrija su centriniu tašku. Palanku naudoti radialiniam poslinkiui ir nuožulniam medžiagos išmetimui.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: k7 (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).
Žymėjimas: [tipas] [⌀ DC]-[tinka] [pjovimo medžiaga]
Pavyzdys:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7 26 mm

ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7 26 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
157,50 €
⌀ D 26 26 26
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 1 1
Danga TiAlN TiAlN TiAlN
Ašmenys HM HSS E PM HM
Kietlydinys IC908 TiAlN HB3040
Smailas kampas 140 132 160
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį