{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 27 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,4 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | FCP 275 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Gamintojo pavadinimas | FCP 275 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231790 27,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298253 | |
Gamintojo numeris | 3310998 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas FCP k7, IC908, ⌀ DC: 27,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | IC908 | HB7530 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 135 laipsniai |
pagrindinio elemento dydžiui | 27 | 27 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |