{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 7,5 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 7 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Pastūma f Inconel® | 0,06 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICM 075 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Gamintojo pavadinimas | ICM 075 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231750 7,5 | |
EAN / GTIN | 7291075245745 | |
Gamintojo numeris | 5509468 |