{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 32 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,27 mm/aps. | |
Pastūma f Inconel® | 0,2 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICM 320 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Gamintojo pavadinimas | ICM 320 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231750 32 | |
EAN / GTIN | 7291075244205 | |
Gamintojo numeris | 5506739 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICM k7, IC908, ⌀ DC: 32mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
195,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HSS E PM | HM |
Kietlydinys | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Smailas kampas | 154 laipsniai | 132 laipsniai | 160 laipsniai |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |