{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 16 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,21 mm/aps. | |
Pastūma f Inconel® | 0,16 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICM 165 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Gamintojo pavadinimas | ICM 165 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231750 16,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244281 | |
Gamintojo numeris | 5507977 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICM k7, IC908, ⌀ DC: 16,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 16,5 mm | 16,5 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HM |
Smailas kampas | 154 laipsniai | 160 laipsniai |
pagrindinio elemento dydžiui | 16 | 16 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |