{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 19 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,21 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,16 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 195 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 195 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Produkto numeris | 231750 19,5 | |
EAN / GTIN | 7291075243833 | |
Gamintojo numeris | 5506701 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7, IC908, ⌀ DC: 19,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
€ 124,00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
€ 119,00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 154 graden | 160 graden |
Voor basiselement maat | 19 | 19 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |