{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18,5 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 18 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,21 mm/aps. | |
Pastūma f Inconel® | 0,16 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICM 185 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Gamintojo pavadinimas | ICM 185 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231750 18,5 | |
EAN / GTIN | 7291075243802 | |
Gamintojo numeris | 5506698 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICM k7 18,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HM |
Smailas kampas | 154 | 160 |
pagrindinio elemento dydžiui | 18 | 18 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |