{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Kietlydinys | HB7530 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 14 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231640 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197659378 | |
Gamintojo numeris | 231640 14,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill keičiama galvutė m7 14,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | 1 | 1 |
Kietlydinys | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 160 |
pagrindinio elemento dydžiui | 14 | 14 | 14 |
Serija | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |