{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Kietlydinys | HB3040 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 160 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 14 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiAlN | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231645 14,2 | |
EAN / GTIN | 4062406162726 | |
Gamintojo numeris | 231645 14,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB3040, ⌀ D: 14,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | 1 | 1 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Smailas kampas | 160 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
pagrindinio elemento dydžiui | 14 | 14 | 14 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |