HiPer-Drill grąžtas, 5×D, ⌀ DC: 14,5mm

Prekės Nr.: 231610 14,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
Modelis 5×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 14,5 mm - 14,99 mm
Naudingasis ilgis L1 75 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto ilgis Ls 48 mm
Užveržimo varžtas 231999 8IP (0,9 Nm)
Bendras ilgis L 147 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231610 14,5
EAN / GTIN 4045197602978
Gamintojo numeris 231610 14,5

Aprašymas

Version:

  • Very high feed rates and maximum performance due to optimally matched geometries and materials.
  • Precise positioning of the cutter insert due to Vee insert seating and secure clamping by the centre bore.
  • High concentricity when assembled. (For holes up to IT9 accuracy)
  • Shank support for optimum stability in operation.

Application:

For stationary and rotating use. For holes up to IT9 accuracy.

Note:

The insert screw must be replaced after every fifth change of cutter insert.
Further sizes up to ⌀ 50.99 mm available on request.
Clamp in a hydraulic chuck (such as No. 302026 size 20) for optimum radial run-out.
For optimum stability, clamp the drill so the overhang is as short as possible.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį